バキューム ワインストッパー

バキューム ワインストッパー - 豊栄バキューム ワインストッパー - 豊栄
(2件のレビュー)

ポンプとストッパーの一体構造で真空保存することができ、飲み残したワインの酸化を防ぎます。
一升瓶にもご使用いただけます。
日付インジケーター付。

材質ABS樹脂、シリコンゴムサイズ品名・タイプボトルストッパー寸法(外径×高さ)(mm)35×65内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
TKG品番
TKG品番(2017)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14706598ブラウン9-1936-15026-1733-0502
750
629
692(税込)
翌々日出荷
14706607グリーン9-1936-15036-1733-0503
750
629
692(税込)
翌々日出荷
14706589ブラック9-1936-15016-1733-0501
750
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-13
用途: ワイン飲むとき
建設業・工事業

ワイン1本開けて残ることがないので、出番がないなぁ...

1が参考にしています
対象商品 : 14706589
2022-05-08
用途: 炭酸ジュース用
musubi ROBE+卸売・小売業

しっかり閉まり安心です。ただ、蓋をとる時、中のシリコンだけが残ることがある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする