Gulf NO.1 PRO 5W30

Gulf NO.1 PRO 5W30 - Gulf
(1件のレビュー)

新技術 FCA を採用し、さらなるエンジンの保護潤滑を目指しました。トルク感、レスポンス感、燃費改善、エンジンノイズ減少など、ローフリクション効果を体感できる全合成油ならではの高性能を発揮します。もちろん、ターボ車にもご使用いただけます。

用途ガソリン車用4サイクルエンジンオイル適合範囲エンジン容量(L)20危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISN相当SAE5W-30ベースオイル合成油危険物の性状非水溶性内容量1缶(20L)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14760044-
30,000
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 14760044
2022-08-17
用途: 自動車メンテナンス

オイル使用量の多い車には低価格は有り難いです。
以前にも購入しましたが性能的にも問題ありませんでした。特にオイルにこだわらないので有れば十分だと思います。
性能には関係しませんが、今回の商品はペール缶の変形が酷い状態でした。通常の取り扱いではあり得ない変形で漏れていないのが不思議なくらいでした。

MonotaROからの回答

このたびは、誠に申し訳ございませんでした。
ご指摘の件は、関連部署に申し伝えさせていただきます。
お届け時に商品破損があった場合は、商品問い合わせ窓口やお問い合わせフォームにてご連絡ください。よろしくお願いいたします
不良品 破損 汚損などの対応について
https://help.monotaro.com/app/answers/detail/a_id/184

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする