曜日別特売

Gulf PG Gear Oil 75W90

Gulf PG Gear Oil 75W90 - Gulf
(1件のレビュー)

マニュアルミッションユーザーのために開発した、プロガードギヤーオイル75W-90 GL-5です。
スポーツドライビングをも可能にしたLSD対応油ですので、ミッションはもちろんLSDを組み込んだトランスアクスルにも対応します。
低温始動直後でもシフトの硬さを抑え、真夏の高温でも熱ダレしにくい処方を採用しました。

用途ギヤーオイル(マニュアルトランスミッションオイル/デファレンシャルオイル)ベースオイル鉱物油適合範囲ギヤ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APIGL-5SAE75W90危険物の性状非水溶性
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(L)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
14760279-1缶(20L)20
50,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
14760263-1缶(1L×12缶)-
1,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-08-27
用途: ロードスター パーティーレース用に購入
國匠

パーティーレース車両なのでノーマル
とはいえ競技車両なので油脂類は可能な限りこまめに交換
ミッションオイルは走行3時間前後を目安に交換してる

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする