野田琺瑯 野田琺瑯の 厨房用品 野田琺瑯の 料理道具 野田琺瑯の フライパン・グリルパン ポーチカ キャセロール 容量1.1L ポーチカ キャセロール 注文コード 14776677 ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。 用途少人数の調理や下ごしらえに最適 サイズ(cm)15 材質(本体・取手)琺瑯用鋼板、(つまみ)天然木 適合ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)640 容量(L)1.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)21.1×15.6×13 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PO-15W 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 14776677 PO-15W ¥3,600 ¥3,298 ¥3,298 ¥3,628 (税込) 4日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください フライパン・グリルパン の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity アリエッタセラミック IHキャセロール リブプラス 税込¥3,188 ¥2,898 バスケットへ マジカリーノ 発熱皿12×27cm 和平フレイズ 税込¥2,088~ ¥1,898~ マジカリーノ 発熱皿12×22cm 和平フレイズ 税込¥1,758~ ¥1,598~ マジカリーノ 発熱皿12×22cm蓋付 和平フレイズ 税込¥3,628 ¥3,298 バスケットへ 鉄炎の技 フライパン パール金属 税込¥1,868 ¥1,698 バスケットへ ナチュかるフライパン炒め鍋22cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥2,418 ¥2,198 ナチュかるフライパンエッグパン IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥2,198 ¥1,998 バスケットへ ナチュかるフライパン片手鍋18cm IHガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥2,418 ¥2,198 ナチュかるフライパン28cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥2,968 ¥2,698 ナチュかるフライパン両手鍋24cm IHガス火対応 アイリスオーヤマ 税込¥3,298 ¥2,998 ナチュかるフライパン炒め鍋28cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥3,298 ¥2,998 ナチュかるフライパン炒め鍋26cm IHガス火両用 アイリスオーヤマ 税込¥2,968 ¥2,698 鉄なのにサビにくい 窒化加工いため鍋 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 鉄炎の技 極深いため鍋 パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ 鉄炎の技 フライパン パール金属 税込¥2,748 ¥2,498 バスケットへ にゃんこれ IHねこ型F26cmしっぽ 和平フレイズ 税込¥3,298~ ¥2,998~ にゃんこれ IHねこ型I24cm 和平フレイズ 税込¥3,298~ ¥2,998~ IH対応セラミックフライパン20cm 和平フレイズ 税込¥2,308~ ¥2,098~ IH対応セラミックディープパン24cm 和平フレイズ 税込¥2,748~ ¥2,498~ にゃんこれ IHねこ型I24cmしっぽ 和平フレイズ 税込¥3,298~ ¥2,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ厨房機器・キッチン/店舗用品厨房用品料理道具フライパン・グリルパンオーブンウェアキャセロール 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります 耐熱皿 耐熱容器(スフレ・ココット) グラタン皿 キャセロール シェアする マイページ 最近見た商品