ポーチカ キャセロール

ポーチカ キャセロール 野田琺瑯

20cmはカレーや煮物などのメイン料理にも対応できる便利なサイズです。

用途ロシア語でつぼみという意味。小さめで使い勝手の良いシリーズです。 サイズ(cm)20 材質(本体・取手)琺瑯用鋼板、(つまみ)天然木 適合ガス直火・100VIH・200VIH使用可 質量(g)1100 容量(L)2.6 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)27×20.4×15 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
14776686 PO-20W
4,500
4,298
4,728 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オーブンウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする