うみのなかまたち
ページをめくるたび、海のなかまたちがにぎやかに飛び出します。
イルカが輪をくぐり、ラッコが貝を割り…手のひらからあふれんばかりのダイナミックなしかけが特徴の絵本です。
自分で動かして遊ぶしかけもあり、飽きることなく楽しんで頂けます。
ポップでかわいいイラストと、お子様の手にぴったりなサイズが目印です。
ジャンルポップアップ
判型その他
ページ数14
著者名さくらい ひろし
初版年月201512
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
書籍 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07