なかよし写真えほん あつまれ!きょうりゅう

なかよし写真えほん あつまれ!きょうりゅう 永岡書店

こどもたちに人気の恐竜がいっぱいのえほんです。
恐竜たちの戦いや猟をする様子などをリアルに描いた情景イラストのページと、ティラノサウルス、トリケラトプスなどの人気恐竜を紹介する図鑑ページで構成されています。

ジャンル写真絵本・図鑑 判型小AB ページ数46 著者名寺越 慶司 初版年月201402 内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18505918 43260
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする