おフロでおぼえる にほんちず&せかいちずセット
持ち運びもラクラク!取っ手付きのケースに入っている日本地図&世界地図です。
水をつけるとおフロの壁にも簡単に貼れます。
B2サイズの日本地図、世界地図がそれぞれ1枚ずつ入っています。
日本地図には人口、面積、名産品の一覧を掲載。
世界地図には国連加盟国192ヶ国の国旗を掲載しています。
コレ一冊で日本と世界の地理の勉強が出来る、お得なセットです。
ジャンル表・地図
判型AB
ページ数2
著者名永岡書店編集部
初版年月201105
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
児童書/絵本 の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18507257 | 42992 | 13057287 | 44262 |
![]() |
おフロでおぼえる にほんちず&せかいちずセット | 永岡書店 | 1冊 | ¥1,200 税込¥1,320 | 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07