はじめての あいうえお

はじめての あいうえお 永岡書店

ひらがな46音がわかる本。
ひと見開きに1語ずつの掲載で、絵と文字をセットで見ながら覚えられ、書き順も同時に確認することができます。
見開き一目でわかるあいうえお清音表、濁音表、あいさつのことばの紹介ページもあります。
本文にインデックスがあるので、見たい文字のページを探すことができます。
お子さまの手に合うサイズで、お出かけにもぴったり。
おうちのかたと1才からたのしく読める「あいうえお」の絵本です。

ジャンル知育絵本 判型B6変 ページ数96 著者名柏原 晃夫 初版年月201002 内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
18507747 42673
 
書籍
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「書籍」にはこんなカテゴリがあります

シェアする