山菜大図鑑
生息している場所別に、
全体がわかる写真、山菜として食べ頃の写真、花や実の写真などを多数掲載して、ひと目で山菜の名前がわかる図鑑。
巻末にはおいしい山菜レシピも紹介。
ジャンル図鑑
判型B5
ページ数368
著者名今井 國勝
初版年月200703
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07