まる子が生まれた日の巻
おなじみ『ちびまる子ちゃん』のTVアニメを絵本化。第1巻は、まる子が、自分の生まれた日のことを作文に書くために四苦八苦する話。最後は家族の大切さを実感できるお話。
ジャンルちびまる子ちゃん
判型小AB
ページ数46
著者名日本アニメーション(株)、(株)さくらプロダクション
初版年月200110
内容量1冊
注意
※書籍は特価対象外商品です。
事務用品 の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07