JAE(日本航空電子工業)
丸型コネクタコンタクト
極数
10
種類
丸型
コンタクト形状
メス
結線方法
はんだ
形状
ストレート
区分
ソケット
定格電流(A)
3
コネクタ形状
コンタクト
仕上
【コンタクト接触部】金めっき
結合方式
ワンタッチ
電線被覆外径(mm)
1.5以下
コンタクトサイズ
#22
適合電線範囲 AWG(#)
#20以下
内容量
1袋(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18628138
JN1-22-22F-PKG10
オープン
¥
379
¥
417
(税込)
92日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください