曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N

3ポートソレノイドバルブ V100シリーズ V110N - SMC
ポート数3定格電圧(V)(5) DC24切換方式(1) ノーマルクローズ(N.C.)コイル(-) 標準内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ソレノイド数
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20298733V110N-D5MZ-B4(B4) o4ワンタッチ管継手(下取出し)(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298749V110N-D5MZ-N3(N3) o5/32ワンタッチ管継手"(D) 2個(ダブルソレノイド)(-) +COM.(M) 個別配線・リード線付(長さ300mm)
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20298758V110N-S5NMNZ-B4(B4) o4ワンタッチ管継手(下取出し)(S) 1個(シングルソレノイド)(N) -COM.(MN) 個別配線・リード線なし(コネクタ、ソケット付)
5,720
5,198
5,718(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする