曜日別特売

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342Y

3ポートソレノイドバルブ VP300シリーズ VP342Y - SMC
ポート数3使用流体空気パイロット方式(-) 内部パイロット内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20302757VP342Y-1G1-02A-F(1) AC100(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
12日以内出荷
返品不可
20302766VP342Y-1MOZ1-02B(1) AC100(-) Rc M5(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302775VP342Y-2MOZ1-02B(2) AC200(-) Rc M5(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302784VP342Y-3G1-01NA(3) AC110(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
7,810
6,998
7,698(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302793VP342Y-5DZ1-01A(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302809VP342Y-5DZ1-01NA-F(5) DC24(N) NPT(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
9,130
8,298
9,128(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302818VP342Y-5DZ1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(D) DIN形ターミナル/コネクタ付
8,860
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302827VP342Y-5GD1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302836VP342Y-5GZE1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302845VP342Y-5G1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(G) グロメット/リード線長さ300mm
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302854VP342Y-5HR1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(H) グロメット/リード線長さ600mm
8,640
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302863VP342Y-5LOZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302879VP342Y-5LU1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,310
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302888VP342Y-5LZ1-02A(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302897VP342Y-5LZ1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302906VP342Y-5MOZ1-01A-F(5) DC24(-) Rc M5(01) 1/8(A) N.C. (ノーマルクローズ)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302915VP342Y-5MOZ1-02B(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302924VP342Y-5MOZ1-02B-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(B) N.O. (ノーマルオープン)(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし
8,360
7,598
8,358(税込)
9日以内出荷
返品不可
20302933VP342Y-5MZE1-02A-F(5) DC24(-) Rc M5(02) 1/4(A) N.C. (ノーマルクローズ)(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
8,420
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする