SMC
3ポートソレノイドバルブ VQZ300シリーズ VQZ312K
使用流体
空気
切換方式
(1) N.C. メタルシール
ポート数
3
コイル電圧(V)
(5) 24 DC
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)
ファンクション
(K) 高圧タイプ
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20315777
VQZ312K-5LO1-02F-Q
CADデータダウンロード
3
(LO) L形プラグコネクタ コネクタなし、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(02) 1/4
(F) G
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315786
VQZ312K-5L1-C10-F
CADデータダウンロード
3
(L) L形プラグコネクタ リード線付、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(C10) o10用ワンタッチ管継手
(-) Rc
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315795
VQZ312K-5YZ1-02-F
CADデータダウンロード
3
(YZ) DINターミナル、 ランプ・サージ電圧保護回路付
(02) 1/4
(-) Rc
¥
9,300
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315804
VQZ312K-5Y1-02-F-Q
CADデータダウンロード
3
(Y) DINターミナル
(02) 1/4
(-) Rc
¥
8,800
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20315813
VQZ312K-5Y1-02F-Q
CADデータダウンロード
3
(Y) DINターミナル
(02) 1/4
(F) G
¥
8,530
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください