曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340 - SMC
使用流体空気切換方式(3) 3位置クローズドセンタポート数5ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
管接続口径
マニュアル
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353534SYJ3340-2GZD5(2) AC200(G) グロメット/リード線長さ300mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
11,000
9,898
10,888(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353543SYJ3340-4LZ-M55(4) 220 AC [230 AC](L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M5) M5ポートサブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
12,100
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353559SYJ3340-5LE5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(E) プッシュターンロック式(手操作形)
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353568SYJ3340-5MO-Q5(5) DC24(MO) M形プラグコネクタ/コネクタなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)(-) ノンロックプッシュ式
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353577SYJ3340-5WAOU-Q5(5) DC24V(WAO) コネクタケーブルなし(U) ランプ・サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)-(-) ノンロックプッシュ式
13,420
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353586SYJ3340-5WA7ZD-M5-Q5(5) DC24V(WA7) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ5000mm(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M5) M5×0.8(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353595SYJ3340-5WO-M55(5) DC24(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(M5) M5ポートサブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
13,200
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353604SYJ3340-5WOZ-M55(5) DC24(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(M5) M5ポートサブプレート付(-) ノンロックプッシュ式
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする