SMC
4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3340T
使用流体
空気
切換方式
(3) 3位置クローズドセンタ
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(H) グロメット/リード線長さ600mm
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(T) 節電回路付
管接続口径
(-) サブプレートなし(ガスケット・ビス付)
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
ボディオプション
(0) パイロット弁個別排気形
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20353613
SYJ3340T-5HZ
CADデータダウンロード
5
¥
11,550
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください