曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3420

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3420 - SMC
使用流体空気切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5コイル(-) 標準管接続口径M3×0.5ねじの種類Mボディオプション(0) パイロット弁個別排気形内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353674SYJ3420-5G-M3-F-Q5(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(F) ブラケット付
10,590
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353683SYJ3420-5GR-M35(5) DC24(G) グロメット/リード線長さ300mm(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353699SYJ3420-5H-M3-Q5(5) DC24(H) グロメット/リード線長さ600mm(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353708SYJ3420-5L-M3-Q5(5) DC24(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353717SYJ3420-5MR-M35(5) DC24(M) M形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(R) サージ電圧保護回路付(無極性タイプ)(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353726SYJ3420-5W3S-M3-F5(5) DC24(W3) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ1000mm(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(F) ブラケット付
16,090
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353735SYJ3420-6L-M3-Q5(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(-) ランプ・サージ電圧保護回路なし(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
10,670
9,698
10,668(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353744SYJ3420-6LNZE-M35(6) DC12(LN) L形プラグコネクタ/リード線なし(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) ブラケットなし
10,780
9,798
10,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353753SYJ3420-6LZ-M3-F5(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(F) ブラケット付
10,920
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする