曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3423

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3423 - SMC
使用流体空気切換方式(4) 3位置エキゾーストセンタポート数5定格電圧(V)(5) DC24コイル(-) 標準管接続口径M3×0.5ねじの種類Mボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
リード線取出方法
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
ブラケット
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353769SYJ3423-5LZ-M3-F5(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(F) ブラケット付
10,920
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353778SYJ3423-5LZE-M35(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付(E) プッシュターンロック式(手操作形)(-) ブラケットなし
10,890
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353787SYJ3423-5WOS-M3-Q5(WO) M8コネクタ/コネクタケーブルなし(S) サージ電圧保護回路付(-) ノンロックプッシュ式(-) ブラケットなし
12,980
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする