曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3520

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3520 - SMC
使用流体空気切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5コイル(-) 標準管接続口径M3×0.5ねじの種類Mマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ボディオプション(0) パイロット弁個別排気形内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353918SYJ3520-5W4-M3-Q5(5) DC24(W4) M8コネクタ/コネクタケーブル付/ケーブル長さ2000mm
16,610
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353927SYJ3520-6LZ-M3-F5(6) DC12(L) L形プラグコネクタ/リード線付(長さ300mm)
10,920
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする