曜日別特売

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3523

4・5ポートソレノイドバルブ SYJ3000シリーズ SYJ3523 - SMC
使用流体空気切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5コイル(-) 標準管接続口径M3×0.5ねじの種類Mマニュアル(-) ノンロックプッシュ式ボディオプション(3) 主弁・パイロット弁集合排気形ブラケット(-) ブラケットなしCE-対応品(Q) CE対応品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
定格電圧(V)
リード線取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20353936SYJ3523-SHZ-M3-Q5(S) DC5(H) グロメット/リード線長さ600mm
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20353945SYJ3523-6LOU-M3-Q5(6) DC12(LO) L形プラグコネクタ/コネクタなし
11,220
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする