曜日別特売

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N

4ポートソレノイドバルブ SJ2000シリーズ SJ2160N - SMC
仕様シングルソレノイド配線仕様:(-) シングル配線切換方式(1) 2位置シングル使用流体空気ランプ・サージ電圧保護回路(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)パイロット方式(-) 内部パイロットコイル(-) 標準背圧防止弁(-) なしノンプラグイン専用(N) ノンプラグイン内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
管接続口径
手動操作方式
コモン仕様
コネクタ取出方法
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20363666SJ2160N-5MNZ-B4(5) DC24(B4) エルボ管継手Ass'y (下取出し)、 o4エルボ管継手Ass'y(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(MN) 個別配線・リード線なし (コネクタ、ソケット付)
6,550
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363675SJ2160N-5MOZF-L4(5) DC24(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手(F) スライド形ロック式(-) プラスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
6,770
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363684SJ2160N-5NMOZD-C4(5) DC24(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(MO) 個別配線・コネクタなし
6,160
5,498
6,048(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363693SJ2160N-5NMZD-C4(5) DC24(C4) ストレート、 o4ワンタッチ管継手(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形(N) マイナスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
6,330
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
20363709SJ2160N-6MZ-L4(6) DC12(L4) エルボ管継手 (上取出し)、 o4エルボ管継手(-) ノンロックプッシュ式(-) プラスコモン(M) 個別配線・リード線付長さ300mm
6,600
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする