5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1131N

5ポートソレノイドバルブ SQ1000シリーズ SQ1131N - SMC
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) 弾性体シール
使用流体
空気
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
コモン仕様
(N) マイナスコモン
ファンクション
(-) 標準タイプ(0.4W)
CE-対応品
(Q) CE対応品
マニホールドブロック
(M) マニホールドブロック付
シリンダポート管接続口径
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20368399SQ1131N-51-C4-M-Q
7,040
6,398
7,038(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする