| 20372337 | SY3100H-5NZF1-H-NA | (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) | (NZ) ランプ・サージ電圧保護回路付 (マイナスコモン) | (F) スライド形ロック式 | | |
|
| 20372346 | SY3100H-5SE1-NA | (-) プラマイなべ小ねじ | (S) サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20372355 | SY3100H-5UD1-B-NA | (B) 六角穴付ボルト | (U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20372364 | SY3100H-5ZD1-B-NA | (B) 六角穴付ボルト | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (D) プッシュターンロック式ドライバ操作形 | | |
|
| 20372373 | SY3100H-5ZE1-B-NA | (B) 六角穴付ボルト | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20372389 | SY3100H-5ZE1-H-NA | (H) 六角穴付ボルト(ねじ脱落防止タイプ) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (E) プッシュターンロック式(手操作形) | | |
|
| 20372398 | SY3100H-5Z1-K-NA | (K) プラマイなべ小ねじ(ねじ脱落防止タイプ) | (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|
| 20372407 | SY3100H-51-B-NA | (B) 六角穴付ボルト | (-) ランプ・サージ電圧保護回路なし (無極性) | (-) ノンロックプッシュ式 | | |
|