SMC
5ポートソレノイドバルブ SY3000シリーズ SY3130R
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(1) 2位置シングル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) 24 DC
シール方式
(0) 弾性体シール
使用流体
空気
パイロット方式
(R) 外部パイロット
コイル
(-) 標準
背圧防止弁
(-) なし
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
マニュアル
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20374297
SY3130R-5UF1-C4-NA
CADデータダウンロード
(C4) Φ4ワンタッチ管継手
(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
(F) スライド形ロック式
¥
8,470
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20374306
SY3130R-5ZE1-C6-NA
CADデータダウンロード
(C6) Φ6ワンタッチ管継手
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
(E) プッシュターンロック式(手操作形)
¥
8,250
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
9日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください