曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7160

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7160 - SMC
ポート数
5
使用流体
空気
内容量
1個
全19種類を絞り込む
定格電圧(V)
管接続口径
ねじの種類
切換方式
19種類すべて表示中
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20397573SY7160-BDZ-C8-Q--Φ8ワンタッチ管継手2位置シングル
11,280
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397589SY7160-2HZ-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,190
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397598SY7160-3DZ-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
10,120
9,198
10,118(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397607SY7160-3LZ-C8(3) AC110/AC115(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397616SY7160-3LZD-C8(3) AC110/AC115(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,460
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397625SY7160-3LZD-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,750
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397634SY7160-4D-C8(4) AC220/AC230(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,070
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397643SY7160-4DZD-02F-Q(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(1) 2位置シングル
10,560
9,598
10,558(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397659SY7160-4YOD-02F-Q(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(1) 2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397668SY7160-5DO-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,300
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397677SY7160-5DS-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397686SY7160-5DZD-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
10,510
9,498
10,448(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397695SY7160-5HZE-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,680
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397704SY7160-5LNE-C8(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,350
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397713SY7160-5LZ-C8-X90(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,740
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397729SY7160-5MO-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,240
8,398
9,238(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397738SY7160-5MOZD-C10(5) DC24(-) Rc(C10) Φ10用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
9,410
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397747SY7160-5WOUE-C8-Q(5) DC24(-) Rc(C8) Φ8用ワンタッチ継手(1) 2位置シングル
11,110
9,998
10,998(税込)
9日以内出荷
返品不可
20397756SY7160-6YO-02F-Q(6) DC12(F) G(02) 1/4(1) 2位置シングル
8,910
7,998
8,798(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする