曜日別特売
SY7160-4DZD-02F-Q 5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7160 SMC 20397643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7160

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量
1個
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
管接続口径
(02) 1/4
注文コード
20397643
品番
SY7160-4DZD-02F-Q
参考基準価格(税別)¥10,560販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598
ポート数
5
定格電圧(V)
(4) AC220/AC230
ねじの種類
(F) G
管接続口径
(02) 1/4
切換方式
(1) 2位置シングル
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル/ コネクタ付
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
コイル
(-) 標準タイプ
マニュアル
(D) プッシュターンロック式ドライバ操作形
CE-対応品
(Q) CE対応品
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする