曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7231

5ポートソレノイドバルブ SY7000シリーズ SY7231 - SMC
取付
(-) プラマイなべ小ねじ
切換方式
(2) 2位置ダブル
ポート数
5
定格電圧(V)
(5) DC24
シール方式
(1) メタルシール
使用流体
空気
パイロット方式
(-) 内部パイロット
コイル
(-) 標準
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ式
搭載パイロット弁
(-) 標準 (0.7MPa)
内容量
1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの種類
管接続口径
ランプ・サージ電圧保護回路
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20398919SY7231-5U1-02T-NA(T) NPTF(02) 1/4(U) ランプ・サージ電圧保護回路付 (無極性)
14,410
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398928SY7231-5Z1-C10-NA-(C10) Φ10ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20398937SY7231-5Z1-C8-NA-(C8) Φ8ワンタッチ管継手(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付 (プラスコモン)
14,800
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする