曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2400

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2400 - SMC
コイル定格電圧(V)
(3) AC110~120 50/60Hz
切換方式
3位置エキゾーストセンタ
ポート数
5
管接続口径
(-) サブプレートなし
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(-) 内部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
CE-対応品
(Q) CE対応
シンボル
(4) 3位置エキゾーストセンタ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407635VFR2400-3FZ-Q
16,230
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする