5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2410R
- コイル定格電圧(V)
- (5) DC24
- リード線取出方法
- (D) DIN形ターミナル
- 切換方式
- 3位置エキゾーストセンタ
- ポート数
- 5
- 管接続口径
- (02) 1/4
- 配管方法
- (-) 横配管
- ねじの種類
- (F) G
- 使用流体
- 空気
- ランプ・サージ電圧保護回路
- (Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
- パイロット方式
- (R) 外部パイロット
- 手動操作方式
- (-) ノンロックプッシュ式
- CE-対応品
- (Q) CE対応
- シンボル
- (4) 3位置エキゾーストセンタ
- 内容量
- 1個
コンプレッサー・空圧機器・ホース の新着商品
カテゴリ


























