曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2510R

5ポートソレノイドバルブ VFR2000シリーズ VFR2510R - SMC
コイル定格電圧(V)
(5) DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置プレッシャセンタ
ポート数
5
管接続口径
(02) 1/4
配管方法
(-) 横配管
ねじの種類
(T) NPTF
使用流体
空気
ランプ・サージ電圧保護回路
(Z) ランプ・サージ電圧保護回路付
パイロット方式
(R) 外部パイロット
手動操作方式
(-) ノンロックプッシュ式
シンボル
(5) 3位置プレッシャセンタ
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20407784VFR2510R-5DZ-02T
19,580
18,980
20,878(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする