※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS1000シリーズ VFS1330
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
管接続口径
NPT1/8
NPT1/8
Rc1/8
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
(D) DIN形ターミナル
(Y) DIN形ターミナル
ねじの種類
NPT
NPT
Rc
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
20412955
品番
VFS1330-5DB-01N
参考基準価格(税別)
¥16,230
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ねじの種類
NPT
コイル定格電圧(V)
DC24
リード線取出方法
(D) DIN形ターミナル
切換方式
3位置クローズドセンタ
ポート数
5
管接続口径
NPT1/8
使用流体
空気
ボディ形式
(30) パイロット集中排気
マニュアル
(B) ロック式(要工具形)
シンボル
(3) 3位置クローズドセンタ
CADデータダウンロード