曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120

5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3120 - SMC
使用流体空気切換方式2位置シングルポート数5内容量1個
48件中 148各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20416053VFS3120-PD-025Rc1/4Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416069VFS3120-PD-035Rc3/8Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416078VFS3120-PDZ-025Rc1/4Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416087VFS3120-PDZ-02T5NPTF1/4NPTF
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416096VFS3120-YYZB-02F-Q5G1/4G
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416105VFS3120-ZTZ-035Rc3/8Rc
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416114VFS3120-1DA-025Rc1/4Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416123VFS3120-1DO-025Rc1/4Rc
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416139VFS3120-1DZA-025Rc1/4Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416148VFS3120-1G-02N-F5NPT1/4NPT
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416157VFS3120-2DB-025Rc1/4Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416166VFS3120-2EB-025Rc1/4Rc
13,310
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416175VFS3120-2EZB-03-F5Rc3/8Rc
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416184VFS3120-2T-02F-F5G1/4G
13,970
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416193VFS3120-2TZB-03F5G3/8G
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416209VFS3120-3DZB-03F-Q5G3/8G
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416218VFS3120-3DZB-03N5NPT3/8NPT
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416227VFS3120-3EB-03-F-Q5Rc3/8Rc
14,250
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416236VFS3120-3EB-03F-Q5G3/8G
13,640
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416245VFS3120-3T-02T5NPTF1/4NPTF
13,370
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416254VFS3120-3TZ-03T5NPTF3/8NPTF
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416263VFS3120-3Y-035Rc3/8Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416279VFS3120-3YZB-02F-Q5G1/4G
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416288VFS3120-4D-02F-Q5G1/4G
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416297VFS3120-4DZA-025Rc1/4Rc
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416306VFS3120-4DZA-03N5NPT3/8NPT
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416315VFS3120-4DZB-03N5NPT3/8NPT
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416324VFS3120-4G-03T5NPTF3/8NPTF
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416333VFS3120-4TZ-02T5NPTF1/4NPTF
13,860
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416349VFS3120-5D-02F-Q5G1/4G
13,920
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
20416358VFS3120-5D-03T-F5NPTF3/8NPTF
14,190
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416367VFS3120-5DA-03N5NPT3/8NPT
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416376VFS3120-5DB-03F-Q5G3/8G
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416385VFS3120-5DO-02N5NPT1/4NPT
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416394VFS3120-5DOZ-025Rc1/4Rc
13,750
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416403VFS3120-5DOZ-03-F5Rc3/8Rc
14,360
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416419VFS3120-5DZA-02T5NPTF1/4NPTF
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416428VFS3120-5DZB-02F-Q5G1/4G
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416437VFS3120-5EZ-03-Q5Rc3/8Rc
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416446VFS3120-5GB-02N5NPT1/4NPT
12,710
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416455VFS3120-5GS-02-F-Q5Rc1/4Rc
14,140
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416464VFS3120-5GSA-03F5G3/8G
13,200
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416473VFS3120-5GSB-03-Q5Rc3/8Rc
13,530
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416489VFS3120-5YA-025Rc1/4Rc
13,590
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416498VFS3120-5YB-03F-Q5G3/8G
13,920
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416507VFS3120-5YZB-03F5G3/8G
14,080
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416516VFS3120-5YZB-03F-Q5G3/8G
14,410
12,980
14,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20416525VFS3120-6DO-02F5G1/4G
13,260
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする