SMC
5ポートソレノイドバルブ VFS3000シリーズ VFS3130R
使用流体
空気
切換方式
2位置シングル
ポート数
5
コイル定格電圧(V)
DC24
管接続口径
G3/8
ねじの種類
G
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20416769
VFS3130R-5DZ-03F
5
¥
15,350
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください