曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200RY

5ポートソレノイドバルブ VQ4000シリーズ VQ4200RY - SMC
切換方式
(2) 2位置ダブル
タイプ
(0) プラグインタイプ
保護構造
(W) 耐塵・防噴流形(IP65対応)
ポート数
5
シール方式
(0) メタルシール
使用流体
空気・不活性ガス
ランプ・サージ電圧保護回路
(-) あり
コイル電圧(V)
(5) DC24
ファンクション
(RY) 低ワットタイプ(0.4W) + 外部パイロット
マニュアル
(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20427506VQ4200RY-5W1
14,580
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする