曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100R

5ポートソレノイドバルブ VQ5000シリーズ VQ5100R - SMC
使用流体空気・不活性ガスポート数5シール方式(0) メタルシールファンクション(R) 標準タイプ(0.95W) + 外部パイロットタイプ(0) プラグインサブプレート内容量1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
ランプ・サージ電圧保護回路
ねじの種類
保護構造
手動操作方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20466566VQ5100R-1E1-04(1) 2位置シングル ダブル配線5(1) AC100(50/60Hz)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,120
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466575VQ5100R-2B1(1) 2位置シングル5(2) AC200(50/60Hz)(-) あり-(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466584VQ5100R-4E1(1) 2位置シングル5(4) AC220(50/60Hz)(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466593VQ5100R-41(1) 2位置シングル5(4) AC220(50/60Hz)(-) あり-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,380
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466609VQ5100R-41-04(1) 2位置シングル ダブル配線5(4) AC220(50/60Hz)(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466618VQ5100R-5B1(1) 2位置シングル5(5) DC24(-) あり-(-) 防塵(B) ロック式(要工具形)
12,930
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466627VQ5100R-5E1(1) 2位置シングル5(5) DC24(E) ランプなし・サージ電圧保護回路付-(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,210
10,980
12,078(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466636VQ5100R-5W1(1) 2位置シングル5(5) DC24(-) あり-(W) 耐塵・防噴流形 (IP65)(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
12,820
11,980
13,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20466645VQ5100R-51-04(1) 2位置シングル ダブル配線5(5) DC24(-) あり(-) Rc(-) 防塵(-) ノンロックプッシュ(要工具形)
16,280
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする