曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150R

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2150R - SMC
使用流体空気切換方式(1) 2位置シングルポート数5シール方式(0) メタルシール手動操作方式(B) ロック式 (要工具型)ファンクション(R) 外部パイロット仕様内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
コイル電圧(V)
リード線取出方法
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511086VQZ2150R-2LB1-025(2) AC200 (50/60Hz)(L) L形プラグコネクタ リード線付(02) 1/4(-) Rc
10,010
8,998
9,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511095VQZ2150R-5GB15(5) DC24(G) グロメット (DC仕様)--
8,030
7,298
8,028(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする