曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151 - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511104VQZ2151-BLO12位置シングル5--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511113VQZ2151-SLO12位置シングル5--
6,710
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511129VQZ2151-1MO1-02T(1) 2位置シングル5(02) 1/4(T) NPTF
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511138VQZ2151-1YB1(1) 2位置シングル5--
7,540
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511147VQZ2151-1YW1(1) 2位置シングル5--
7,100
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511156VQZ2151-1Y1-Q(1) 2位置シングル5--
7,320
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511165VQZ2151-3YZW1-Q(1) 2位置シングル5--
8,250
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511174VQZ2151-4YZ1-Q(1) 2位置シングル5--
8,140
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511183VQZ2151-5G1-C2位置シングル5--
6,440
5,898
6,488(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511199VQZ2151-5M1-Q(1) 2位置シングル5--
7,210
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511208VQZ2151-5YZB1-01-Q(1) 2位置シングル5(01) 1/8(-) Rc
10,230
9,298
10,228(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511217VQZ2151-5YZW1-02-Q(1) 2位置シングル5(02) 1/4(-) Rc
9,790
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511226VQZ2151-5Y1-01T(1) 2位置シングル5(01) 1/8(T) NPTF
8,530
7,698
8,468(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする