曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151B

5ポートソレノイドバルブ VQZ2000シリーズ VQZ2151B - SMC
使用流体空気ポート数5内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
切換方式
ポート数
コイル電圧(V)
接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20511235VQZ2151B-5G1-01(1) 2位置シングル5(5) DC24(01) 1/8(-) Rc
8,090
7,498
8,248(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511244VQZ2151B-5LJB1-Q2位置シングル5DC24--
7,870
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511253VQZ2151B-5YOW1(1) 2位置シングル5(5) DC24--
6,820
6,198
6,818(税込)
9日以内出荷
返品不可
20511269VQZ2151B-5YO1-Q(1) 2位置シングル5(5) DC24--
7,040
6,498
7,148(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする