曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3551

5ポートソレノイドバルブ VQZ3000シリーズ VQZ3551 - SMC
使用流体空気切換方式(5) 3位置プレッシャセンタポート数5シール方式(1) 弾性体シールコイル電圧(V)(5) DC24リード線取出方法(YZ) DINターミナル手動操作方式(-) ノンロックプッシュ式 (要工具型)ファンクション(-) 標準内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ポート数
管接続口径
ねじの種類
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20514857VQZ3551-5YZW15--
14,080
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20514866VQZ3551-5YZ1-03T5(03) 3/8(T) NPTF
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする