曜日別特売

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-10FW1 - SMC
型式(10) 横配管形コネクタ(FW) Dサブコネクタ <IP67> (25極)配線方式(S) 配列指定コネクタ取出方法(1) コネクタ上向き内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
全52種類を絞り込む
管接続口径
バルブ連数
取出位置
52種類すべて表示中
注文コード
品番
管接続口径
取付け方法
バルブ連数
取出位置
給排気ブロックアセンブリ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20597457SS5Y5-10FW1-02B-C4-NA(C4) Φ4ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597466SS5Y5-10FW1-02B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(B) 両側(-) 内部パイロット
17,110
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597475SS5Y5-10FW1-02D-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付2(D) D側(-) 内部パイロット
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597484SS5Y5-10FW1-02D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付2(D) D側(-) 内部パイロット
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597493SS5Y5-10FW1-02D-N7D0-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付2(D) D側(-) 内部パイロット
18,870
17,980
19,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597509SS5Y5-10FW1-03B-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付3(B) 両側(-) 内部パイロット
19,860
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597518SS5Y5-10FW1-03D-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付3(D) D側(-) 内部パイロット
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597527SS5Y5-10FW1-03D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付3(D) D側(-) 内部パイロット
19,580
18,980
20,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597536SS5Y5-10FW1-03D-N7D0-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付3(D) D側(-) 内部パイロット
21,620
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597545SS5Y5-10FW1-04BR-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付4(B) 両側(R) 外部パイロット
27,230
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597554SS5Y5-10FW1-04BS-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付4(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
23,160
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597563SS5Y5-10FW1-04D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
24,860
21,980
24,178(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597579SS5Y5-10FW1-04D-N7D0-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(D) DINレール取付4(D) D側(-) 内部パイロット
24,370
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597588SS5Y5-10FW1-04U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付4(U) U側(-) 内部パイロット
22,330
19,980
21,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597597SS5Y5-10FW1-05B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597606SS5Y5-10FW1-05B-C8AA-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(AA) 直接取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
25,960
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597615SS5Y5-10FW1-05B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付5(B) 両側(-) 内部パイロット
27,890
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597624SS5Y5-10FW1-05D-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597633SS5Y5-10FW1-05D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597649SS5Y5-10FW1-05D-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(D) D側(-) 内部パイロット
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597658SS5Y5-10FW1-05U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597667SS5Y5-10FW1-05U-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付5(U) U側(-) 内部パイロット
25,080
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597676SS5Y5-10FW1-06BR-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(B) 両側(R) 外部パイロット
32,730
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597685SS5Y5-10FW1-06U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付6(U) U側(-) 内部パイロット
27,830
25,980
28,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597694SS5Y5-10FW1-07B-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597703SS5Y5-10FW1-07B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付7(B) 両側(-) 内部パイロット
30,860
28,980
31,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597719SS5Y5-10FW1-08B-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
36,140
33,980
37,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597728SS5Y5-10FW1-08B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(B) 両側(-) 内部パイロット
33,610
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597737SS5Y5-10FW1-08BR-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(B) 両側(R) 外部パイロット
38,230
34,980
38,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597746SS5Y5-10FW1-08U-CM-NA(CM) ストレート口径混合(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597755SS5Y5-10FW1-08U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付8(U) U側(-) 内部パイロット
33,330
29,980
32,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597764SS5Y5-10FW1-09B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
36,360
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597773SS5Y5-10FW1-09B-C8D-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付9(B) 両側(-) 内部パイロット
38,890
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597789SS5Y5-10FW1-09D-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(D) D側(-) 内部パイロット
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597798SS5Y5-10FW1-09U-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付9(U) U側(-) 内部パイロット
36,080
32,980
36,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597807SS5Y5-10FW1-10B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
39,110
35,980
39,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597816SS5Y5-10FW1-10B-C8D0-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(B) 両側(-) 内部パイロット
41,140
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597825SS5Y5-10FW1-10D-C6D-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(D) DINレール取付10(D) D側(-) 内部パイロット
41,360
37,980
41,778(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597834SS5Y5-10FW1-11B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
44,390
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597843SS5Y5-10FW1-11B-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付11(B) 両側(-) 内部パイロット
41,860
38,980
42,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597859SS5Y5-10FW1-12B-CMD-NA(CM) ストレート口径混合(D) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
47,140
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597868SS5Y5-10FW1-12B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
44,610
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597877SS5Y5-10FW1-12B-C6A14-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
48,350
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597886SS5Y5-10FW1-12B-C6A15-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(A) DINレール取付12(B) 両側(-) 内部パイロット
48,350
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597895SS5Y5-10FW1-12BR-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(R) 外部パイロット
49,230
44,980
49,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597904SS5Y5-10FW1-12BS-N7-NA(N7) Φ1/4ワンタッチ管継手(-) 直接取付12(B) 両側(S) 内部パイロット・サイレンサ内蔵
45,160
39,980
43,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597913SS5Y5-10FW1-13B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付13(B) 両側(-) 内部パイロット
47,360
42,980
47,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597929SS5Y5-10FW1-14B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付14(B) 両側(-) 内部パイロット
50,110
43,980
48,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597938SS5Y5-10FW1-15B-C6-NA(C6) Φ6ワンタッチ管継手(-) 直接取付15(B) 両側(-) 内部パイロット
52,860
48,980
53,878(税込)
9日以内出荷
返品不可
20597947SS5Y5-10FW1-16B-C8-NA(C8) Φ8ワンタッチ管継手(-) 直接取付16(B) 両側(-) 内部パイロット
55,610
49,980
54,978(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする