5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4 - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-12S6V4 - SMC
管接続口径(-) Φ10連数(-) オプションなし取付け方法(-) 直接取付コモン仕様(4) SIユニット マイナスコモン/M12コネクタ電源配線方式(S) 配列指定バルブ連数12SIユニット(V) CC-Link対応取出位置両側給排気ブロックアセンブリ内部パイロット内容量1個
注意
※品番末尾に「-NA」が付く商品は、樹脂部分の本体色が通常「白色」から「ナチュラル色」に変更となっております。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20628293SS5Y5-12S6V4-12B-NA
106,260
96,980
106,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする