5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N

5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N - SMC5ポートソレノイドバルブ用マニホールドベース SY5000シリーズ SS5Y5-50S5N - SMC
ねじの種類(-) Rc型式(50) 横配管形コモン仕様(N) マイナスコモン配線方式(-) オールダブル配線内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
管接続口径
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20632719SS5Y5-50S5N-04D-C6D(C6) 固定形Φ6ワンタッチ管継手
23,430
22,980
25,278(税込)
9日以内出荷
返品不可
20632728SS5Y5-50S5N-08U-C8(C8) 固定形Φ8ワンタッチ管継手
25,740
24,980
27,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする