曜日別特売

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230

5ポートパイロット形ソレノイドバルブ VF3000シリーズ VF3230 - SMC
ポート数5内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格電圧(V)
ねじの種類
管接続口径
切換方式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20657928VF3230-BGZ1-02(B) AC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20657937VF3230-1DZ1-01N(1) AC100(N) NPT(01) 1/8(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20657946VF3230-1MN1-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20657955VF3230-1MOZE1-02(1) AC100(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20657964VF3230-1MZE1-01(1) AC100(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20657973VF3230-1T1-02F(1) AC100(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20657989VF3230-2DD1-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20657998VF3230-2G1-01F(2) AC200(F) G(01) 1/8(2) 2位置ダブル
15,070
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658007VF3230-2H1-02F(2) AC200(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658016VF3230-2LN1-01(2) AC200(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658025VF3230-2MN1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658034VF3230-2MZE1-02(2) AC200(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658043VF3230-3DO1-02F(3) AC110/AC115(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658059VF3230-3DZ1-01N(3) AC110/AC115(N) NPT(01) 1/8(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658068VF3230-3GZ1-01(3) AC110/AC115(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658077VF3230-3LO1-02(3) AC110/AC115(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658086VF3230-4DE1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658095VF3230-4DO1-02F(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,170
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658104VF3230-4DZD1-02F(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658113VF3230-4D1-01F(4) AC220/AC230(F) G(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658129VF3230-4D1-02F(4) AC220/AC230(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658138VF3230-4HZ1-02(4) AC220/AC230(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658147VF3230-4Y1-01F(4) AC220/AC230(F) G(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658156VF3230-5DE1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,830
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658165VF3230-5DUE1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658174VF3230-5DU1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658183VF3230-5DZE1-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(2) 2位置ダブル
17,930
16,980
18,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658199VF3230-5HSD1-02(5) DC24(-) Rc(02) 1/4(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658208VF3230-5HZ1-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658217VF3230-5LO1-02F-X500(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
15,400
13,980
15,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658226VF3230-5LUE1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658235VF3230-5LUE1-01F(5) DC24(F) G(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658244VF3230-5LU1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,720
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658253VF3230-5L1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658278VF3230-5M1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
15,620
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658287VF3230-5TD1-01(5) DC24(-) Rc(01) 1/8(2) 2位置ダブル
16,500
14,980
16,478(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658296VF3230-5TU1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,600
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658305VF3230-5YOR1-02F(5) DC24(F) G(02) 1/4(2) 2位置ダブル
17,270
15,980
17,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
20658269VF3230-5MZ-02F----
15,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

方向制御機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする