曜日別特売
CDQMB40TF-30-M9P 薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB40TF SMC 20781304

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

薄形エアシリンダ/ガイドロッド形 CQMシリーズ CDQMB40TF

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
ストローク(mm)30
内容量1個注文コード20781304品番CDQMB40TF-30-M9P
参考基準価格(税別)¥21,180販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(-) 0.5
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(TF) G
オートスイッチ種類
M9P 無接点-汎用形-グロメット-表示灯有-3線(PNP)-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする