SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A40-190DCMZ
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
190
ボディオプション
(M) ロッド先端おねじ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
リード線(m)
オートスイッチ種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20825438
CDQ2A40-190DCMZ-A93-XB10
CADデータダウンロード
(-) 0.5
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
20,190
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
13日以内出荷
返品不可
20825447
CDQ2A40-190DCMZ-M9BWL-XB10
CADデータダウンロード
(L) 3
M9BW 無接点-診断表示(2色表示)-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
¥
23,600
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください