SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2A80-190DCZ
チューブ内径(Φmm)
80
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
190
ボディオプション
(-) 標準(ロッド先端めねじ)
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20850263
CDQ2A80-190DCZ
CADデータダウンロード
¥
32,670
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください