SMC
薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B20-35DCZ
チューブ内径(Φmm)
20
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
35
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20872207
CDQ2B20-35DCZ-L-M9BL3
-
¥
16,560
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872216
CDQ2B20-35DCZ-L-M9BWVL
CADデータダウンロード
標準ストローク
¥
14,630
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
20872225
CDQ2B20-35DCZ-M9BZ-XC4
CADデータダウンロード
-
¥
17,550
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
13日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください