曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-25DCMZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-25DCMZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20903138CDQ2B40-25DCMZ-A80L-
17,770
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903147CDQ2B40-25DCMZ-L-M9BAZ標準ストローク
22,390
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903156CDQ2B40-25DCMZ-L-M9BL3-
22,660
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903165CDQ2B40-25DCMZ-L-M9BW標準ストローク
19,420
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903174CDQ2B40-25DCMZ-M9B-X202-
18,650
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20903183CDQ2B40-25DCMZ-M9BAZ-XC35-
23,980
21,980
24,178(税込)
13日以内出荷
返品不可
20903199CDQ2B40-25DCMZ-M9BSBPC-
23,050
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903208CDQ2B40-25DCMZ-P4DWZS-XC35-
23,210
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20903217CDQ2B40-25DCMZ-W-A93L-
18,650
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする