曜日別特売

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-25DCZ

薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2B40-25DCZ - SMC
チューブ内径(Φmm)
40
作動方式
複動片ロッド
ストローク(mm)
25
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ストローク
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20903226CDQ2B40-25DCZ-A73H-XC89-
19,090
17,980
19,778(税込)
13日以内出荷
返品不可
20903235CDQ2B40-25DCZ-F7BAVZ-
23,980
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903244CDQ2B40-25DCZ-L-M9BAVZ標準ストローク
22,770
19,980
21,978(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903253CDQ2B40-25DCZ-L-M9BVL標準ストローク
20,020
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903269CDQ2B40-25DCZ-L-M9NL標準ストローク
19,360
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903278CDQ2B40-25DCZ-M9BVSDPC-
23,540
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903287CDQ2B40-25DCZ-M9BWZ-X271-
22,440
19,980
21,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
20903296CDQ2B40-25DCZ-M9BWZS-
16,390
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
20903305CDQ2B40-25DCZ-P3DWAL-XC89-
27,670
25,980
28,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする